DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-24 DRIVER LED 24V 80W IP67 CON PFC 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 14.4...24 V
Ausgangsleistung - 81.6...81.6 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 38.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449077271839
Artikelnummer
DIXHLG-80H-24
Herstellernummer
HLG-80H-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
14.4...24 V
Ausgangsleistung:
81.6...81.6 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
61.5 mm
Länge:
195.6 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
II