Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-12 DRIVER LED 12V 80W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-80H-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

7.2...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

195.6 mm

Breite:

61.5 mm

Höhe:

38.8 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 60W 12Vdc 5A con cavo PFC IP67 per connessione I / O.