DIGIMAX SRL - DIXHLG-60H-20A DRIVER LED 20V 60W IP65 CON PFC 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...20 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 36.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449075631956
Artikelnummer
DIXHLG-60H-20A
Herstellernummer
HLG-60H-20A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...20 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
36.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
61.5 mm
Länge:
171 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
II


