Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-600H-48B DRIVER LED 48V 600W IP67 DIM 1-10 90-305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...48 V

  • Ausgangsleistung - 600...600 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Höhe - 48.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076462221

Artikelnummer

DIXHLG-600H-48B

Herstellernummer

HLG-600H-48B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...48 V

Ausgangsleistung:

600...600 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

48.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

144 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 600W 48Vdc 12.5A IP67 Dimmer 3in1.