Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-600H-48A DRIVER LED 48V 600W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-600H-48A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076462184

Artikelnummer

DIXHLG-600H-48A

Herstellernummer

HLG-600H-48A

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...48 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

600...600 W

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

280 mm

Breite:

144 mm

Höhe:

48.5 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 600W 48Vdc 12.5A IP65.