DIGIMAX SRL - DIXHLG-600H-24B DRIVER LED 24V 600W IP67 DIM 1-10 90-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...24 V
Ausgangsleistung - 600...600 W
Schutzart (IP) - IP67
Dimmung 1-10 V - ja
Höhe - 48.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076599965
Artikelnummer
DIXHLG-600H-24B
Herstellernummer
HLG-600H-24B
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...24 V
Ausgangsleistung:
600...600 W
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
48.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
144 mm
Länge:
280 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


