Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-600H-24A DRIVER LED 24V 600W IP65 CON PFC 90-305V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 600...600 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 48.5 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078343474

Artikelnummer

DIXHLG-600H-24A

Herstellernummer

HLG-600H-24A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

600...600 W

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

48.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

144 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Schutzklasse:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 600W 24Vdc 25A IP65.