DIGIMAX SRL - DIXHLG-600H-12A DRIVER LED 12V 600W IP65 CON PFC 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 6...12 V
Ausgangsleistung - 480...480 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 48.5 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449078068469
Artikelnummer
DIXHLG-600H-12A
Herstellernummer
HLG-600H-12A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
6...12 V
Ausgangsleistung:
480...480 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
48.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
144 mm
Länge:
280 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
I