DIGIMAX SRL - DIXHLG-480H-48A DRIVER LED 48V 480W IP65 CON PFC 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...48 V
Ausgangsleistung - 187.2...187.2 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 38.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449070940992
Artikelnummer
DIXHLG-480H-48A
Herstellernummer
HLG-480H-48A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...48 V
Ausgangsleistung:
187.2...187.2 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
228 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


