Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-480H-24B DRIVER LED 24V 480W IP67 DIM 1-10 90-305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 480...480 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Höhe - 43.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077123770

Artikelnummer

DIXHLG-480H-24B

Herstellernummer

HLG-480H-24B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

480...480 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

43.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

125 mm

Länge:

262 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Driver LED AC / DC Custodia in metallo Tensione costante 480W 90-305Vac 24Vdc 20A IP67 PFC Funzione 3in1 funzione dimmer.