DIGIMAX SRL - DIXHLG-480H-24 DRIVER LED 24V 480W IP67 CON PFC 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...24 V
Ausgangsleistung - 480...480 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 43.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449075247416
Artikelnummer
DIXHLG-480H-24
Herstellernummer
HLG-480H-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...24 V
Ausgangsleistung:
480...480 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
43.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
125 mm
Länge:
262 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


