Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-40H-54A DRIVER LED 54V 40W IP65 CON PFC 90-305V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 32.4...54 V

  • Ausgangsleistung - 40.5...40.5 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 36.8 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076757372

Artikelnummer

DIXHLG-40H-54A

Herstellernummer

HLG-40H-54A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

32.4...54 V

Ausgangsleistung:

40.5...40.5 W

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

36.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

61.5 mm

Länge:

171 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Schutzklasse:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 40W 54Vdc 0,75A con potenziometro PFC IP65.