DIGIMAX SRL - DIXHLG-320H-C2100A DRIVER LED 2100MA 320W IP65 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 76...156 V
Ausgangsleistung - 320...320 W
Ausgangsstrom - 1050...2100 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 43.8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070482553
Artikelnummer
DIXHLG-320H-C2100A
Herstellernummer
HLG-320H-C2100A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
76...156 V
Ausgangsleistung:
320...320 W
Ausgangsstrom:
1050...2100 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
43.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
90 mm
Länge:
252 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
I


