Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-320H-24B DRIVER LED 24V 320W IP67 DIM 1-10 90-305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 320...320 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Höhe - 43.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074581108

Artikelnummer

DIXHLG-320H-24B

Herstellernummer

HLG-320H-24B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

320...320 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

43.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

90 mm

Länge:

252 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 320W 24Vdc 13.34A con dimmer PFC IP67 3in1.