Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-320H-24 DRIVER LED 24V 320W IP67 90-305V - HLG-320H-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074998104

Artikelnummer

DIXHLG-320H-24

Herstellernummer

HLG-320H-24

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

320...320 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

252 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

43.8 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 320W 24Vdc 13.34A con cavo PFC IP67 per connessione I / O.