DIGIMAX SRL - DIXHLG-320H-12B DRIVER LED 12V 320W IP67 DIM 1-10 90-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 6...12 V
Ausgangsleistung - 264...264 W
Schutzart (IP) - IP67
Dimmung 1-10 V - ja
Höhe - 43.8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075689582
Artikelnummer
DIXHLG-320H-12B
Herstellernummer
HLG-320H-12B
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
6...12 V
Ausgangsleistung:
264...264 W
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
43.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
90 mm
Länge:
252 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


