DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-54B DRIVER LED 54V 240W IP67 DIM 1-10 90-305 - HLG-240H-54B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 27...54 V
Ausgangsleistung - 240.3...240.3 W
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078856493
Artikelnummer
DIXHLG-240H-54B
Herstellernummer
HLG-240H-54B
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
27...54 V
Ausgangsleistung:
240.3...240.3 W
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
38.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
244.2 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I