Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-54A DRIVER LED 54V 240W IP65 90-305V - HLG-240H-54A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070641509

Artikelnummer

DIXHLG-240H-54A

Herstellernummer

HLG-240H-54A

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

27...54 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

240.3...240.3 W

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

244.2 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

38.8 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 240W 54Vdc 4.45A IP65 CC / CVdc con potenziometro.