DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-48 DRIVER LED 48V 240W IP67 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...48 V
Ausgangsleistung - 240...240 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 38.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449079138444
Artikelnummer
DIXHLG-240H-48
Herstellernummer
HLG-240H-48
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...48 V
Ausgangsleistung:
240...240 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
244.2 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I