DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-36A DRIVER LED 36V 240W IP65 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 18...36 V
Ausgangsleistung - 241.2...241.2 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 38.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449077134318
Artikelnummer
DIXHLG-240H-36A
Herstellernummer
HLG-240H-36A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
18...36 V
Ausgangsleistung:
241.2...241.2 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
244.2 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
I


