DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-24 DRIVER LED 24V 240W IP67 90-305V - HLG-240H-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...24 V
Ausgangsleistung - 240...240 W
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074998081
Artikelnummer
DIXHLG-240H-24
Herstellernummer
HLG-240H-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...24 V
Ausgangsleistung:
240...240 W
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
38.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
244.2 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I