DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-12 DRIVER LED 12V 240W IP67 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 6...12 V
Ausgangsleistung - 192...192 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 38.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449075882235
Artikelnummer
DIXHLG-240H-12
Herstellernummer
HLG-240H-12
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
6...12 V
Ausgangsleistung:
192...192 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
244.2 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


