DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-42B DRIVER LED 42V 185W IP67 DIM 1-10 90-305 - HLG-185H-42B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 1-10 V - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
21...42 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
184.8...184.8 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
228 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
38.8 mm