DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-30 DRIVER LED 30V 185W IP67 CON PFC 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 15...30 V
Ausgangsleistung - 186...186 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 38.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449079846639
Artikelnummer
DIXHLG-185H-30
Herstellernummer
HLG-185H-30
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
15...30 V
Ausgangsleistung:
186...186 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
228 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


