DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-24 DRIVER LED 24V 185W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-185H-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074800803
Artikelnummer
DIXHLG-185H-24
Herstellernummer
HLG-185H-24
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
187.2...187.2 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
228 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
38.8 mm