Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-12 DRIVER LED 12V 185W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-185H-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078419155

Artikelnummer

DIXHLG-185H-12

Herstellernummer

HLG-185H-12

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

6...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

156...156 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

228 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

38.8 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 185W 12Vdc 13A con cavo PFC IP67 per collegamento I / O.