DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-30A DRIVER LED 30V 150W IP65 CON PFC 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 15...30 V
Ausgangsleistung - 120...120 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 38.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449079553605
Artikelnummer
DIXHLG-150H-30A
Herstellernummer
HLG-150H-30A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
15...30 V
Ausgangsleistung:
120...120 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
228 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
I