Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-24 DRIVER LED 24V 150W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-150H-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078197329

Artikelnummer

DIXHLG-150H-24

Herstellernummer

HLG-150H-24

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

120...120 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

228 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

38.8 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 150W 24Vdc 6.3A con cavo PFC IP67 per connessione I / O.