Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-12B DRIVER LED 12V 150W IP67 DIM 1-10 90-305 - HLG-150H-12B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

6...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

120...120 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

228 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

38.8 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 150W 12Vdc 12.5A IP67 Dimmer 3in1.