DIGIMAX SRL - DIXHLG-120H-C700B DRIVERLED 700MA 120W IP67 DIM 1-10V 90-3 - HLG-120H-C700B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 1-10 V - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073376958
Artikelnummer
DIXHLG-120H-C700B
Herstellernummer
HLG-120H-C700B
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
107...215 V
Ausgangsstrom:
350...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
150.5...150.5 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
220 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
38.8 mm


