DIGIMAX SRL - DIXHLG-120H-C500A DRIVER LED 500MA 120W IP65 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 150...300 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 250...500 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 38.8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077002426
Artikelnummer
DIXHLG-120H-C500A
Herstellernummer
HLG-120H-C500A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
150...300 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
250...500 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
220 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja