DIGIMAX SRL - DIXHLG-120H-54 DRIVER LED 54V 120W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-120H-54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078377226
Artikelnummer
DIXHLG-120H-54
Herstellernummer
HLG-120H-54
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
27...54 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
124...124 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
220 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
38.8 mm