DIGIMAX SRL - DIXHLG-120H-36A DRIVER LED 36V 120W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-120H-36A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
18...36 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
122...122 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
220 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
38.8 mm