DIGIMAX SRL - DIXHLG-120H-24B DRIVER LED 24V 120W IP67 DIM 1-10 90-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...24 V
Ausgangsleistung - 120...120 W
Schutzart (IP) - IP67
Dimmung 1-10 V - ja
Höhe - 38.8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076870538
Artikelnummer
DIXHLG-120H-24B
Herstellernummer
HLG-120H-24B
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...24 V
Ausgangsleistung:
120...120 W
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
220 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


