Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-100H-54B DRIVER LED 54V 100W IP67 DIM 1-10 90-305 - HLG-100H-54B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 27...54 V

  • Ausgangsleistung - 95.58...100 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070794007

Artikelnummer

DIXHLG-100H-54B

Herstellernummer

HLG-100H-54B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

27...54 V

Ausgangsleistung:

95.58...100 W

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

38.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

220 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 100W 54Vdc 1.77A IP67 Dimmer 3in1.