Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-100H-36 DRIVER LED 36V 100W IP67 CON PFC 90-305V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 18...36 V

  • Ausgangsleistung - 95.4...95.4 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38.8 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073656432

Artikelnummer

DIXHLG-100H-36

Herstellernummer

HLG-100H-36

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

18...36 V

Ausgangsleistung:

95.4...95.4 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

220 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 100W 36Vdc 2.65A IP67 con cavo per collegamento I / O.