Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-100H-24B DRIVER LED 24V 100W IP67 DIM 1-10 90-305 - HLG-100H-24B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076870521

Artikelnummer

DIXHLG-100H-24B

Herstellernummer

HLG-100H-24B

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

96...100 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

220 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

38.8 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 100W 24Vdc 4A con dimmer PFC IP67 3in1.