Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-100H-24 DRIVER LED 24V 100W IP67 CON PFC 90-305V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 96...100 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38.8 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078999367

Artikelnummer

DIXHLG-100H-24

Herstellernummer

HLG-100H-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

96...100 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

220 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 100W 24Vdc 4A con cavo PFC IP67 per connessione I / O.