DIGIMAX SRL - DIXHDR-100-12 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 12V 7.5A 100W - HDR-100-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449071719344
Artikelnummer
DIXHDR-100-12
Herstellernummer
HDR-100-12
Hersteller
DIX
Guida DIN CA / CC 85,2 W 85-264 V CA 12 V CC 7,1 A 92 W max Pass LPS Design ultra sottile con 70 mm (4 unità) Consumo energetico senza carico <0,3 W Classe II.