Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHBG-160-60 DRIVER LED CIRCOLARE 60V 160W IP67 90-30

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXHBG-160-60 DRIVER LED CIRCOLARE 60V 160W IP67 90-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 60...60 V

  • Ausgangsleistung - 160...160 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 66.5 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070480887

Artikelnummer

DIXHBG-160-60

Herstellernummer

HBG-160-60

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

60...60 V

Ausgangsleistung:

160...160 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

66.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Durchmesser:

151.5 mm

Driver LED. circolate. 60 VDC. 160W. IP67.