Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHBG-100-24 DRIVER LED CIRCOLARE 24V 100W IP67 90-30 - HBG-100-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXHBG-100-24 DRIVER LED CIRCOLARE 24V 100W IP67 90-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077404190

Artikelnummer

DIXHBG-100-24

Herstellernummer

HBG-100-24

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe:

66.5 mm

Durchmesser:

130 mm

Driver LED. circolate. 24 VDC. 100W. IP67.