DIGIMAX SRL - DIXGST18A05-P1J ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 5V 18W 85-264 - GST18A05-P1J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 80...264 V
Ausgangsspannung - 5...5 V
Stabilisiert - nein
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449078822610
Artikelnummer
DIXGST18A05-P1J
Herstellernummer
GST18A05-P1J
Hersteller
DIX
Eingangsspannung:
80...264 V
Ausgangsspannung:
5...5 V
Stabilisiert:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
Steckdose
AC/DC Desktop Adaptor 18W Level VI IEC320-C14 5Vdc 3A Class I


