Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-75-C700A DRIVER LED 700MA 75W IP65 CON PFC 100-30 - ELG-75-C700A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 100...305 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071836713

Artikelnummer

DIXELG-75-C700A

Herstellernummer

ELG-75-C700A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

100...305 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

35.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Corrente costante LED chiusa AC / DC 75W 100-305Vac 700mA IP65 con potenziometro interno.