DIGIMAX SRL - DIXELG-75-C350A-3Y DRIVER LED 350MA 75W IP65 CON PFC 100-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 100...305 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071156774
Artikelnummer
DIXELG-75-C350A-3Y
Herstellernummer
ELG-75-C350A-3Y
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
100...305 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
35.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
I


