DIGIMAX SRL - DIXELG-75-C1400 DRIVER LED 1400MA 75W IP67 CON PFC 100-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 27...54 V
Ausgangsleistung - 60...75 W
Ausgangsstrom - 700...1400 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076365591
Artikelnummer
DIXELG-75-C1400
Herstellernummer
ELG-75-C1400
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
27...54 V
Ausgangsleistung:
60...75 W
Ausgangsstrom:
700...1400 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


