DIGIMAX SRL - DIXELG-75-C1050A DRIVERLED 1050MA 75W IP65 PFC 1-10 100-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 35...71 V
Ausgangsleistung - 59.85...74.55 W
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Schutzart (IP) - IP65
Dimmung 1-10 V - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073484080
Artikelnummer
DIXELG-75-C1050A
Herstellernummer
ELG-75-C1050A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
35...71 V
Ausgangsleistung:
59.85...74.55 W
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Schutzart (IP):
IP65
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
35.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse


