Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-75-24B-3Y DRIVER LED 24V 75W IP67 DIM 1-10 100-305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 75.6...75.6 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 35.5 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072150696

Artikelnummer

DIXELG-75-24B-3Y

Herstellernummer

ELG-75-24B-3Y

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

75.6...75.6 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

35.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

180 mm

Dimmung 0-10 V:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Tensione costante LED driver AC / DC 75W 100-05Vac 24Vdc 3.15A IP67 3in1 funzione dimmer 3 fili.