DIGIMAX SRL - DIXELG-240-54 DRIVER LED 54V 240W IP65 CON PFC 100-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 27...54 V
Ausgangsleistung - 240.3...240.3 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 37.5 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449072190715
Artikelnummer
DIXELG-240-54
Herstellernummer
ELG-240-54
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
27...54 V
Ausgangsleistung:
240.3...240.3 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
37.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
71 mm
Länge:
244 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


