DIGIMAX SRL - DIXELG-240-24B-3Y DRIVER LED 24V 240W IP67 DIM 1-10 100-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 180...240 W
Schutzart (IP) - IP67
Dimmung 1-10 V - ja
Höhe - 37.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072483442
Artikelnummer
DIXELG-240-24B-3Y
Herstellernummer
ELG-240-24B-3Y
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
180...240 W
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
37.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
71 mm
Länge:
244 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse


