Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-240-24-3Y DRIVER LED 24V 240W IP67 CON PFC 100-305 - ELG-240-24-3Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072368831

Artikelnummer

DIXELG-240-24-3Y

Herstellernummer

ELG-240-24-3Y

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

240...240 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

244 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

37.5 mm

Driver LED AC / DC Tensione costante LED + modalità corrente costante 240W 100-305Vac 24Vdc 10A Cavo IP67 per connessione I / O Assenza di carico / standby <0,5 W Funzione PFC 3 fili.